Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung Node 1MM mit PGV-100MB Ventil (AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuerung Node 1MM
Steuerung Node 1MM
Steuerung Node 1MM Bild2
Artikel-Nr.:
     265-NODE-1MM
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934965616
Suchbegriffe:
Node Batteriesteuerng

- Batteriesteuerungen mit 9-VDC-Magnetspule (AG)
-flexibel positionierbar

Sie ermöglichen eine einfache batteriegestützte Steuerung an Standorten, ohne elektrische Versorgung. Aufgrund des Batteriebetriebes sind die NODE-Steuerungen in Ihrem Garten sehr flexibel zu positionieren, ohne dass sich der Anwender Gedanken machen muss, ob Steckdosen vorhanden sind. Die Batteriesteuerung ist Witterungsfest, leicht bedienbar und somit für den ganzjährigen Gebrauch zu nutzen.

Technische Daten
- IP 68 Stromversorgung durch zwei 9 Volt Batterien
- Sensoreingänge: 1
- Betriebstemperatur: -18°C bis 66°C
- Typ: Feste Stationsanzahl
- Anzahl Stationen: 1
- Laufzeit: bis zu 6 Stunden
- PGV Ventil: 1" Außengewinde
- Abmessungen: 8,9 cm Durchmesser
6,4 cm Höhe

Eigenschaften
Gehäuse: wasserdichtes Außenmodell
- Unabhängige Programme: 3
- Startzeiten pro Programm: 4
- Max. Laufzeit der Stationen: 6 Stunden
- Nur für DC-Spulen geeignet
- Hauptventilbetrieb
- Programmierbares Ausschalten
- Manueller Start einer einzelnen Station
- Kabellänge zur Magnetspule bis zu 30 m
- Gewährleistung: 2 Jahre
- Saisonale Anpassung
- Batteriezustandsanzeige
- 9 V Batterien

Zubehör:
- 9-VDC-Impulsmagnetspule (H-458200)
- Solarpaneel für einen batterieunabhängigen Betrieb (SPXCH)
- Kabelverbinder (316-M)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,3935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,62*
€ 116,1678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,7771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,34*
€ 108,6946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,91*
€ 91,5229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.