Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getrieberegner HYDRA STeilkreis bis 25 m, Teilkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getrieberegner HYDRA STeilkreis
Getrieberegner HYDRA STeilkreis
Getrieberegner HYDRA STeilkreis Bild2
Artikel-Nr.:
     265-P-HY-S-W
Hersteller:
     Perrot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934967238
Suchbegriffe:
Getrieberegner
Versenkregner
perrot versenkregner
versenkregner

- 8 cm Kunststoffaufsteiger
- 7er-Düse vorinstalliert
- hohe Energieeffizienz
- mit Stoppventil
- Sektor: Teilkreis ( (30 - 360°)
- Düsengrößen 4 - 9 mm erhältlich

Es beinhaltet eine zentrale Wasserführung für eine hohe Energieeffizienz.
Desweiteren ist ein linker und ein rechter Sektoranschlag einstellbar. Dieses kann auch bei dem Stillstand des Regners durchgeführt werden. Besonderes Merkmal ist auch die Freispühltechnik für die Aufstiegs- und Abstiegsphase.

Anwendungsgebiete:
- speziell für Sportrasen, Sportplatz, Reitplatzbewässerung und Tennisplatzberegnung entwickelt

NEU BEI HYDRA-2-S/SVAC
- Verbesserter Sandschutz
- Verbessere Wasserverteilung im Nahbereich bei 6
und 7 mm Düsen bei geringeren Drücken bis 5 bar
- Gehäusedeckel formschlüssig mit Sicherungsschraube
- Einfachere Montage und Wartung durch CID
(Decoder mit integrierter Spule)
- Sieb zum Aufsteiger formschlüssig gesichert

Technische Daten
- Düsenauswahl: 4 - 9 mm
- Betriebsdruck: 4,0 - 7,0 bar
- Wurfweite: 14,5 - 25 m
- Wasserverbrauch: 2,5 - 11,3 m³/h
- Strahlanstieg: 25°
- Anschluss: 1" IG BSP mit MS-Büchse
- mit Stoppventil
- Sektor: Teilkreis (30 - 360°)

Eigenschaften
Zentrale Wasserführung für hohe Energieeffizienz
- Linker(+/-90°) und rechter(30-330°) Sektor einstellbar
- Sektoreinstellung auch bei Betrieb des Regners möglich
- Antrieb, Führung und Wendeeinrichtung gekapselt
- Rotationszeit variabel (130-280 Sek/360°)
- Rückwärtige Düse 4,2 mm für Apron-Beregnung, Wurfweite 10 - 11 m
- Kugelgelagerter Regnerkopf
- Alle Teile von oben ohne Grabarbeiten demontierbar
- Freispültechnik für Aufstiegs- und Abstiegsphase
- Handsteuerung und Druckregulierung von oben, mit Stellung ON-OFF-AUTO

Weitere Suchbegriffe: Getriebeversenkregner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,56*
€ 243,4264
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,09*
€ 240,4871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,18*
€ 228,6942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,71*
€ 225,7549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,31*
€ 195,5289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.