Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LVZX Schwinghebelregner bis 12,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LVZX Schwinghebelregner
LVZX Schwinghebelregner
LVZX Schwinghebelregner Bild2
Artikel-Nr.:
     265-P-LVZX
Hersteller:
     Perrot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934967382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

- 7,0 cm Aufsteigerhöhe
- Standarddüse: 3,2 mm vorinstalliert
- grüner Kunststoffdeckel
- Schutzring
- Sritzwasserfreier Schwinghebel
- resistent gegen Verschmutzungen durch Wasser und Sand
- Strahlanstieg 30°
- Wurfweite: min. 10,8 m - max. 12,5 m
- Durchflussrate: 0,44 - 0,97 m3/h
- Betriebsdruck: 2,5 - 5 bar

Das Produkt hat einen grünen Kunststoffdeckel und Schutzring. Desweiteren kann über Düsen mit Strahlstörer die Wurfweite variiert werden.

Technische Daten
·_x0009_Düsengrößen: 2,8 - 3,5 mm
·_x0009_Betriebsdruck: 2,5 - 5 bar
·_x0009_Wurfweite: 10 - 12,5 m
·_x0009_Wasserverbrauch: 0,44 -0,97 m3/h
·_x0009_Strahlanstieg: 30°
·_x0009_Anschluss: ¾“ IG

Eigenschaften
·Praxiserprobte und wirtschaftliche Schwinghebeltechnik

·Hohe Rotationsgeschwindigkeit für schnelles Abregnen (z.B. LVZR: 360° < 60 sec.)

·Treibüse mit Strahlstörer

·Mit verzinktem Stahlgehäuse

·Elektronikgehäuse (LVZE + LVZR)

·Handöffnung (LVZE + LVZR)

·Druckregulierung (LVZE)

·Fingerleichte Sektoreinstellung ohne Werkzeug

·Hohe Strahlstabilität auch in windigen Lagen

·Geeignet für Grauwasser

·Abdeckung aus Kunststoff oder mit Kunstrasen in grün oder braun

·RVR Version mit Abdeckung aus Echtrasen

·Extrem langlebig

·Umfassende Ersatzteilversorgung - dadurch unerreichte Wirtschaftlichkeit

·Alle Teile inkl. Spule von oben ohne Grabarbeiten tauschbar

·Mit spritzwasserfreiem Schwinghebel

·Nahezu wartungs- und verschleißfrei

·Unempfinglich gegen Verschmutzungen durch Wasser oder Sand

Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, kreisregner perrot, hochregner, Perrot-Versenkregner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,6273
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,1521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,9276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,9522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,8852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.