- Aufsteigerhöhe: 2,5 cm
- 2" IG mit MS-Büchse
- Kolbenantrieb
- stufenlos einstellbare Drehgeschwindigkeit
- Strahlanstieg: 25°
- Wurfweite: min. 34 m - max. 54 m
- Durchflussrate: 25,9 - 68,9 m3/h
- Betriebsdruck: 4,0 - 8,0 bar
Der Versenkregner überdeckt ein gesammtes Sportplatz von außen und ohne Regner im Spielfeld. Der Regner lässt sich sehr leicht einstellen und benötigt kein Werkzeug.
Technische Daten
2" IG MS-Büchse
Strahlanstieg: 25°
Wurfweite: min. 34 m - max. 54 m
Durchflussrate: 25,9 - 68,9 m3/h
Betriebsdruck: 4,0 - 8,0 bar
Eigenschaften
• Versenkregner mit der größten Wurfweite
• Vollständige Überdeckung von Sportplätzen von außen ohne Regner im Spielfeld
• Düse mit Strahlstörer
• Einzigartiger Kolbenantrieb für präzisen Lauf
• Rotationszeit stufenlos einstellbar
• Antrieb vollständig gekapselt
• Fingerleichte Einstellung der Sektoren ohne Werkzeug, auch bei Stillstand
• Alle Teile von oben ohne Grabarbeiten demontierbar