Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät PRO-C 6 Fix 6 Stationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät PRO-C 6 Fix
Steuergerät PRO-C 6 Fix
Steuergerät PRO-C 6 Fix Bild2
Artikel-Nr.:
     265-PCCC-601P
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698154875
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
bewässerungscomputer hunter
bewässerungscomputer

- fixe Stationenzahl
- Innen- und Außenmontage
- mit integriertem Trafo
- abschließbar

Von Werk aus steuert das Gerät 6 Stationen. Für jede Station sind 1 bis 4 Startzeiten pro Tag einstellbar und die jeweilige Beregnungsdauer pro Station lässt sich von einer Minute bis zu 6 Stunden regeln. Das Gerät hat einen Sensoranschluss und ist mit einer Vielzahl an Wettersensoren kompatibel. Es ist ebenfalls Wind, Wetterfest und wasserdicht für den gebrach draußen im Garten.

Technische Daten
- Wasserbudget: 10 - 150%
- Transformatoreingang: 120 VAC
- Transformatorausgang: (24VAC): 1A
- Stationsausgang: (24 VAC): 0,56 A
- Sensoreingänge: 1
- Betriebstemperatur: -18°C bis 66°C
- Abmessungen: 22,6 x 25,1 x 10,9 cm (H x L x T)

Eigenschaften
- 6 Station nicht erweiterbar
- Gehäuse mit abschließbarem Deckel
- Kompatibel mit Hunter Clik-Sensoren und anderen Wettersensoren
- Manuelles Starten und Vorrücken mit nur einer Taste für einfache manuelle Bedienung
- Regensensorumgehung
- Unabhängige Programme: 3
- Startzeiten pro Programm: 4
- Max. Laufzeit der Stationen: 6 Stunden
- Programmierbare Regenverzögerung: 1 bis 7 Tage
- Manueller Start einer einzelnen Station
- Schnelle Systemprüfung mit Testprogramm
- Quick Check
- Permanentspeicher
- Automatischer Kurzschlussschutz
- Saisonale Anpassung (global): 5 % bis 30 % (in 5 % Schritten)
- Verzögerung zwischen den Stationen (maximal): 4 Stunden
- Zonenabhängige Sensorprogrammierung
- Gesamtlaufzeitberechnung
- Fernsteuerung mit Hunter ROAM- und ICR Fernbedienungen
- Automatische tägliche wetterbasierte Laufzeitenanpassung mit optionalem Hunter Solar Sync Sensor
- interner Trafo

Weitere Suchbegriffe: Hunter-PRO-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,59016*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,99185*
€ 208,2403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,26349*
€ 202,61355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,59016*
€ 194,67229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.