| |
|
| Artikel-Nr.: 265-RB1201-410 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3249060348975 |
| |
|
| | |
| - Betriebsdruck: 10,5 bar - Temperatur: -10 bis 45° C -Maximaler Druck: 33 bar -L = 40,0 Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr gut für den Teich-Schwimmbadbau und für die Trinkwasseraufbereitung. PVC-Verschraubungen sind eine perfekte Alternative zu PVC-Muffen, da sie im PVC-Rohrsystem auseinander geschraubt werden können, um evtl. Reparaturarbeiten etc. auszuführen. Alle Teile können problemlos per Hand festgezogen werden und ermöglichen so eine einfache Montage und einen einfachen Ventiltausch. Darüber hinaus ist kein Teflonband für die Eindichtung notwendig und auch Ventilverbinder mit Innengewinde lassen sich problemlos ohne Kupplungsstück an Ventile mit Innengewinde montieren. Technische Daten ·_x0009_L = 40,0 ·_x0009_Betriebsdruck: 10,5 bar ·_x0009_Maximaler Druck: 33 bar ·_x0009_T-Stück 1´´ IG x 1´´ IG Schwenkstück x 1´´ AG Eigenschaften ·_x0009_Teleskopierbares Verteilersystem ermöglich Ventilaustausch bei unterschiedlichen Baulängen ·_x0009_Große O-Ringe verhindern Undichtigkeiten ·_x0009_Alle Teile können per Hand festgezogen werden ·_x0009_Schnell und einfach zu installieren ·_x0009_Besonderes Design mit Teleskopmöglichkeit zu einfachen Montage und für einfachen Ventilaustausch ·_x0009_Ventilverbinder mit Innengewinde lassen sich ohne Adapter direkt an Ventile mit Außengewinde anschließen ·_x0009_Ventilverbinder mit Außengewinde lassen sich ohne Kupplungsstück direkt an Ventile mit Innengewinde anschließen ·_x0009_Kein Teflon-Band zur Eindichtung notwendig |
| | |
| | | |
| |