- Betriebsdruck: 10,5 bar
- Temperatur: -10 bis 45° C
-L = 4,0
- Material: PVC
Die PVC- Verschraubungen für Ventile mit 1" Außengewinde sind bis zu einem Druck von 10 bar zertifiziert. PVC-Verschraubungen sind eine perfekte Alternative zu PVC-Muffen,da sie im PVC-Rohrsystem auseinander geschraubt werden können, um evtl. Reparaturarbeiten etc. auszuführen.
Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr gut für den Teich-Schwimmbadbau und für die Trinkwasseraufbereitung. Die PVC- Ventilverschraubungen haben eine lange Lebensdauer und sind temperaturbeständig von -10°C bis zu 45°C.
Technische Daten
·_x0009_L = 4,0
·_x0009_Betriebsdruck: 10,5 bar
·_x0009_Maximaler Druck: 33 bar
·_x0009_T-Stück 1´´ IG x 1´´ IG Schwenkstück x 1´´ AG
Eigenschaften
·_x0009_Teleskopierbares Verteilersystem ermöglich Ventilaustausch bei unterschiedlichen Baulängen
·_x0009_Große O-Ringe verhindern Undichtigkeiten
·_x0009_Alle Teile können per Hand festgezogen werden
·_x0009_Schnell und einfach zu installieren
·_x0009_Besonderes Design mit Teleskopmöglichkeit zu einfachen Montage und für einfachen Ventilaustausch
·_x0009_Ventilverbinder mit Innengewinde lassen sich ohne Adapter direkt an Ventile mit Außengewinde anschließen
·_x0009_Ventilverbinder mit Außengewinde lassen sich ohne Kupplungsstück direkt an Ventile mit Innengewinde anschließen
·_x0009_Kein Teflon-Band zur Eindichtung notwendig