- Betriebsdruck: 10,5 bar- Maximaler Druck: 33 bar- Temperatur: -10 bis 45° C- 10,9x10,2 (LxT) - Material: PVC
Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr gut für den Teich-Schwimmbadbau und für die Trinkwasseraufbereitung. PVC-Verschraubungen sind eine perfekte Alternative zu PVC-Muffen, da sie im PVC-Rohrsystem auseinander geschraubt werden können, um evtl. Reparaturarbeiten etc. auszuführen. Alle Teile können problemlos per Hand festgezogen werden und ermöglichen so eine einfache Montage und einen einfachen Ventiltausch. Darüber hinaus ist kein Teflonband für die Eindichtung notwendig und auch Ventilverbinder mit Innengewinde lassen sich problemlos ohne Kupplungsstück an Ventile mit Innengewinde montieren.
Technische Daten·_x0009_Betriebsdruck: 10,5 bar·_x0009_Maximaler Druck: 33 bar·_x0009_T-Stück 1" IG x 1" AGSchwenkstück x 1" AG10,9x10,2 (LxT)
Eigenschaften·Teleskopierbares Verteilersystem ermöglich Ventilaustausch bei unterschiedlichen Baulängen·Große O-Ringe verhindern Undichtigkeiten·Alle Teile können per Hand festgezogen werden·Schnell und einfach zu installieren·Besonderes Design mit Teleskopmöglichkeit zu einfachen Montage und für einfachen Ventilaustausch·Ventilverbinder mit Innengewinde lassen sich ohne Adapter direkt an Ventile mit Außengewinde anschließen·Ventilverbinder mit Außengewinde lassen sich ohne Kupplungsstück direkt an Ventile mit Innengewinde anschließen·Kein Teflon-Band zur Eindichtung notwendig