Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB Winkel PVC 1" AG x 1" AG 1x AG teleskopierbar x AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RB Winkel PVC 1" AG x 1" AG
RB Winkel PVC 1" AG x 1" AG
RB Winkel PVC 1" AG x 1" AG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RB1306-010
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060349069
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings winkel
pvc-fittings

- Betriebsdruck: 10,5 bar
- Temperatur: -10 bis 45° C
- Maximaler Druck: 33 bar
- Abmessungen: 9,0x6,8 (LxT)
- Material: PVC

Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr gut für den Teich-Schwimmbadbau und für die Trinkwasseraufbereitung. PVC-Verschraubungen sind eine perfekte Alternative zu PVC-Muffen, da sie im PVC-Rohrsystem auseinander geschraubt werden können, um evtl. Reparaturarbeiten etc. auszuführen. Alle Teile können problemlos per Hand festgezogen werden und ermöglichen so eine einfache Montage und einen einfachen Ventiltausch. Darüber hinaus ist kein Teflonband für die Eindichtung notwendig und auch Ventilverbinder mit Innengewinde lassen sich problemlos ohne Kupplungsstück an Ventile mit Innengewinde montieren.

Technische Daten
·_x0009_Betriebsdruck: 10,5 bar

·_x0009_Maximaler Druck: 33 bar

·_x0009_Winkel 1´´ AG x 1´´ AG Schwenkstück

9,0x6,8 (LxT)

Eigenschaften
·Teleskopierbares Verteilersystem ermöglich Ventilaustausch bei unterschiedlichen Baulängen

·Große O-Ringe verhindern Undichtigkeiten

·Alle Teile können per Hand festgezogen werden

·Schnell und einfach zu installieren

·Besonderes Design mit Teleskopmöglichkeit zu einfachen Montage und für einfachen Ventilaustausch

·Ventilverbinder mit Innengewinde lassen sich ohne Adapter direkt an Ventile mit Außengewinde anschließen

·Ventilverbinder mit Außengewinde lassen sich ohne Kupplungsstück direkt an Ventile mit Innengewinde anschließen

·Kein Teflon-Band zur Eindichtung notwendig

Weitere Suchbegriffe: Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.