Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil RPE, 3" AG 24 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetventil RPE, 3" AG
Magnetventil RPE, 3" AG
Magnetventil RPE, 3" AG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RPE-SM-30-A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996219481
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

- Elektromagnetventil
- Durchflussregulierung

Technische Daten
- Anschluss: 3" AG
- Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom)
- Stromaufnahme: 190 mA
- Leistungsaufnahme: 2 W
- Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
- Temperatur max.: 60 °C
- Durchflussrate max.: 50 m³/h
- Abmessungen: 170 x 120 x 180 mm (L x B X H)

Eigenschaften
- Magnetventil
- Durchflussregulierung: gewünschte Menge einstellen
- Handbetätigung
- Materialien:
- Ventilkörper: Kunststoff
- Dichtung: NBR "Buna"
- Innenteil: rostfreier Stahl
- Montage: selbtschneidende Schrauben

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, RPE-Kunststoff-Elektromagnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,12*
€ 141,7528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,05*
€ 139,2895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,43*
€ 134,9817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,41*
€ 133,7679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,59*
€ 111,3721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.