Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotropf Gemüse Bewässerungsset mit 20 Tropfern / 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotropf Gemüse Bewässerungsset
Mikrotropf Gemüse Bewässerungsset
Mikrotropf Gemüse Bewässerungsset Bild2
Artikel-Nr.:
     265-SET-VEGI
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8032937434315
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
tropfbewässerung set

-schnelle Installation
-flexibel erweiterbar
-spart bis zu 70% Wasser

Die Gesamtlänge des Schlauchs vom Hahn bis zum letzten Tropfer sollte 20 m nicht übersteigen.
Das Mikrotropf-Bewässerungs-Set ist schnell installiert und flexibel erweiterbar. Tropfer können einzeln reguliert oder ganz geschlossen werden.

Technische Daten
Inhalt:

- 1 x Druckminderer 1,8 bar, 3/4" IG x 3/4" AG

- 20 x Deltatropfer, von 0 - 6 l/h regulierbar

- 10 x Endstopfen

- 6 x T-Stück, 4,5 mm Steckkontakt

- 1 x Übergangsstück 3/4" IG mit Überwurf x 4,5 mm Tülle

- 2 x Winkelstück 4,5 mm

- 20 m Mikroschlauch 4 x 6 mm

Eigenschaften
- Einfache Montage in nur 6 Schritten

- Spart bis zu 70 % Wasser

- Erweiterbar

- Einstellbare Tropfer von 0 - 6 l/h

- Tropfer können ein- und ausgestellt werden

- Tropfer können zur Reinigung einfach geöffnet werden

- System kann mit automatischen Bewässerungszeitnehmern verwendet werden

Weitere Suchbegriffe: Gemüsebeetbewässerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,0887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.