Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swing-Joint 1" AG, PVC Länge: 30 cm, BSP x BSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swing-Joint 1" AG, PVC
Swing-Joint 1" AG, PVC
Swing-Joint 1" AG, PVC Bild2
Artikel-Nr.:
     265-SJ-12-100-22
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0739390050653
Suchbegriffe:
Swing-Joints

- Max Betriebsdruck: 21,7 bar bei 22,8° C
- Durchmesser: 1" (26/34)
- Länge: 12" (30,5 cm)
- Eingangsgewinde: BSP
- Ausgangsgewinde: BSP

Mit optimalen Durchflusseigenschaften bilden die Regnergelenkanschlüsse eine ideale Ergänzung zu den Regnern der Typenreihe Eagle und zu Schwinghebelregnern. Die Gewindeanschlüsse sind mit Absicht etwas überdemensioniert, da Sie dadurch leichter mit der Hand festzuziehen sind und an schwierigen Stellen, wie zb. unter Wasser blind installiert werden können. So werden Schäden, die durch das Überdrehen mit einem Schlüssel verursacht werden, minimiert. Die farbliche Kodierung und die deutliche Größenmakierung reduzieren die Kosten durch Fehler und vereinfachen die Installation vor Ort.

Technische Daten
·_x0009_Max Betriebsdruck: 21,7 bar bei 22,8° C
·_x0009_Durchmesser: 1" (26/34)
·_x0009_Länge: 12" (30,5 cm)
·_x0009_Eingangsgewinde: BSP
·_x0009_Ausgangsgewinde: BSP

Eigenschaften
·_x0009_Hervorragende Durchflusseigenschaften durch ein innovatives Design, das Druckverluste bis zu 50 % gegenüber anderen Regneranschlüssen reduziert
·_x0009_Geringere Materialermüdung durch dieses Design
·_x0009_Doppelte O-Ring Abdichtung schützt die Gewinde vor Schmutz; leichter nach zu justieren
·_x0009_Farbige Kodierung und deutliche Größenmarkierung reduzieren die Kosten durch Fehler und vereinfachen die Installation vor Ort durch die schnelle Identifikation der Größe
·_x0009_Die Gewindeanschlüsse sind etwas überdimensioniert, dadurch sind sie leichter mit der Hand festzuziehen oder „blind” zu installieren (z. B. unter Wasser). Dies reduziert mögliche Schäden durch Überdrehen mit einem Schlüssel.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,9641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,9054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,6008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.