Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beregnungsteuerkabel für Erdverlegung, 5 x 0,8 mm², 150 m 7x 0,8 mm², 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beregnungsteuerkabel für Erdverlegung, 5 x 0,8 mm², 150 m 7x 0,8 mm², 150 m
Artikel-Nr.:
     265-SK-5-RB-150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996219719
Suchbegriffe:
Beregnungssteuerkabel

- 5 Adern
- 150 m Rolle
- für niedrige Spannungen

Beregnungsteuerkabel für Erdverlegung, 7 x 0,8 mm² mit 150 m Länge zur Steuerung von 24 Volt Ventilen. Der Außenmantel besteht aus schwarzem Polyethylen mit 0,64 mm. Dies ist ein hervorragender Schutz gegen mechanische Einflüsse, Chemikalien und Feuchtigkeit. Die einfache Abisolierung wird durch die integrierten Litze aus PE sichergestellt.

Technische Daten
Mit 3, 5, 7, 9 und 13 Adern erhältlich, 150 m Trommel

Eigenschaften
Mehradriges Kabel
Außenmantel aus schwarzem Polyethylen,0,64 mm. Hervorragender Schutz gegen mechanische Einflüsse, Chemikalien und Feuchtigkeit
Integrierte Litze aus PE zur einfachen Abisolierung
Querschnitt einer Ader 0,8 mm2, geeignet für alle Installationsarten einer Hausgartenberegnung
Max. Distanz zwischen Steuergerät und Ventil: 350 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,80*
€ 254,422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,36*
€ 251,5184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,89*
€ 245,0091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,78*
€ 240,1182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,86*
€ 204,5134
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Bird
ab € 86,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.