| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 265-SQ-KM Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250996219740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grundfos-Wasserversorgungspaket ohne Pumpe, geeignet für SQ-Pumpen von SQ1-65 bis SQ3-65 bestehend aus Druckschalter Presscontrol PC 15 steckfertig mit Verlängerungskabel 1,5 m Schukostecker und Kupplung, Membrandruckbehälter 18 l / 10 bar, Kugelhahn ¾" mit Entleerung und Manometeranschluss ½", Manometer 10 bar, T-Stück 1" - ¾" - 1", Nippel und Wandhalterung für Membrandruckbehälter, 10 Kabelbinder zur Befestigung des Unterwasserkabels an der Pumpensteigleitung, max. 10 A, max. 7 bar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |