Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss Shrub-INST, HUNTER nicht aufsteigend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss Shrub-INST, HUNTER
Anschluss Shrub-INST, HUNTER
Artikel-Nr.:
     265-SRS-INST-00
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934972430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hunter-Shrub-INST-Anschluss

- INST Regnergehäuse nicht aufsteigend

Der Gummiabstreifring sichert sauberes Ein- und Ausfahren und ermöglicht einen langjährigen, problemlosen Betrieb. SRS Regnergehäuse sind mit einstellbaren Pro-Düsen, Pro-Düsen mit fest eingestelltem Sektor und MP Rotatordüsen kompatibel, das Sprühdüsengehäuse ist mit allen gängigen Düsen mit Innnengewinde kompatibel.

Technische Daten
- Druckbereich: 1,0 bis 4,8 bar
- Anschluss: ½" Innengewinde
- Oberflächendurchmesser: 5 cm
- Flow-by : bei 0,07 bar oder höher; ca. 0,02 m3/h, 0,4 l/min
- Niederschlagsrate: ca. 38 mm/h
- Druckregler: 2,1 bar

Eigenschaften
- Stabile Gehäuseverschraubung
Besteht auch in besonders stark frequentierten Flächen
- Kompatibel mit allen Standard Düsenköpfen
- Montage von gängigen Düsen auf Standrohre
- Hochwertige UV-stabile Aufsteigerdichtung; Sichert lange Lebensdauer bei einem weiten Druckbereich
- Standard Seitenanschluss
Ausstattung an 15 cm und 30 cm Modellen für bequemen Anschluss
- Starke Edelstahl Rückholfeder
- Zuverlässiges Einfahren, Jahr für Jahr

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hunter
ab € 1,01*
Zubehör
Hunter
ab € 1,01*
Zubehör
Hunter
ab € 1,01*
Zubehör
Hunter
ab € 1,02*
Zubehör
Hunter
ab € 1,28*
Zubehör
Hunter
ab € 1,67*
Zubehör
Hunter
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.