Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HU Rechtecksprühdüse 1,5x9,10 m Seitenstreifen, 1,50 x 9,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HU Rechtecksprühdüse 1,5x9,10 m
HU Rechtecksprühdüse 1,5x9,10 m
HU Rechtecksprühdüse 1,5x9,10 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-SS-530
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698112561
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
düsen für getrieberegner

- Rechtecksprühdüse mit Sprühbild Seitenstreifen

Technische Daten
- Breite x Länge: von 1,2 x 8,5 m
bis 1,5 x 9,0 m
- Druck: 1 - 2,5 bar
- Optimaldruck: 2,1 bar
- Durchfluss: von 3,5 l/min
bis 5,5 l/min
- Strahlenanstieg: 30°

Weitere Suchbegriffe: Hunter-Rechtecksprühdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.