Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5" Unterwasserpumpe Idrogo 3 m³/h bei 5 bar, 400 V 3 m³/h bei 5 bar, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5" Unterwasserpumpe Idrogo 3 m³/h bei 5 bar, 400 V
5" Unterwasserpumpe Idrogo 3 m³/h bei 5 bar, 400 V
5" Unterwasserpumpe Idrogo 3 m³/h bei 5 bar, 400 V Bild2
Artikel-Nr.:
     265-T40-12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934972799
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe

- Tauchpumpe mit sehr viele Anwendungsmöglichkeiten

Technische Daten
- bis 3 m³/h bei 5 bar
- für reines Wasser geeignet
- Temperatur: max. 40° C
- Eintauchtiefe: max. 17 m
- Förderhöhe bis max. 84 m
- bis Festkörpergröße 2,5 mm
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Anschluss: 5/4“ IG
- 400 V, 50 Hz
- Leistung: 0,9 kW
- Leistungsaufnahme: 1,33 kW, 2,4 A
- Schutzart IP68
- Durchmesser: 138 mm
- 16 kg

Eigenschaften
- mehrstufige Pumpe
- aus glasfaserverstärktem Kunstoff und zu großen Teilen aus Edelstahl
- automatischer Betrieb durch Schwimmschalter
- abgedichtete Kugellager
- mit doppelter mechanischer (Gleitring)- Dichtung in Ölvorlage
- mit geschlossendem Laufrad
- für Dauerbetrieb geeignet
- mit 20 m Kabel und freien Enden

Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpen, tiefbrunnenpumpen, Ebara-Edelstahl-Brunnen-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,91*
€ 928,0929
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,63*
€ 912,2897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,05*
€ 871,1395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,10*
€ 846,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,55*
€ 807,4745
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 582,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 636,59*
Ähnlich
k.A.
ab € 723,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.