Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5" Unterwasserpumpe Idrogo 5 m³/h bei 3,8 bar, 400 V 5 m³/h bei 3,8 bar, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5" Unterwasserpumpe Idrogo 5 m³/h bei 3,8 bar, 400 V
5" Unterwasserpumpe Idrogo 5 m³/h bei 3,8 bar, 400 V
5" Unterwasserpumpe Idrogo 5 m³/h bei 3,8 bar, 400 V Bild2
Artikel-Nr.:
     265-T80-15
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934972881
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe

- Tauchpumpe mit sehr viele Anwendungsmöglichkeiten

Technische Daten
- bis 5 m³/h bei 3,8 bar
- für reines Wasser geeignet
- Temperatur: max. 40° C
- Eintauchtiefe: max. 17 m
- Förderhöhe bis max. 84 m
- bis Festkörpergröße 2,5 mm
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Anschluss: 5/4“ IG
- 400 V, 50 Hz
- Leistung: 1,1 kW
- Leistungsaufnahme: 1,52 kW, 3,1 A
- Schutzart IP68
- Durchmesser: 138 mm
- 16 kg

Eigenschaften
- mehrstufige Pumpe
- aus glasfaserverstärktem Kunstoff und zu großen Teilen aus Edelstahl
- automatischer Betrieb durch Schwimmschalter
- abgedichtete Kugellager
- mit doppelter mechanischer (Gleitring)- Dichtung in Ölvorlage
- mit geschlossendem Laufrad
- für Dauerbetrieb geeignet
- mit 20 m Kabel und freien Enden

Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpen, tauchpumpe 5000l/h, tiefbrunnenpumpen, Ebara-Edelstahl-Brunnen-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,60*
€ 989,604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,73*
€ 973,0987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,56*
€ 931,2464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,33*
€ 903,6027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,88*
€ 861,4172
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 673,42*
Ähnlich
k.A.
ab € 804,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.