Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teichschlauch 1" LW 25 mm, 50 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teichschlauch 1"
Teichschlauch 1"
Teichschlauch 1" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-T900-25
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934948565
Suchbegriffe:
Teichschlauch

Dauerdruckbeständiger Teichschlauch
schwere Ausführung
Material: PVC

Saug- und Druckschlauch

Eigenschaften
- 50 m Rolle
- Farbe: schwarz
- schwere Ausführung
- 1"
- LW 25 mm
- Betriebsdruck: 8 bar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,43*
€ 186,1517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,51*
€ 185,0569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,5714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,09*
€ 175,0371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,43*
€ 148,0717
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 172,94*
Ähnlich
k.A.
ab € 231,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 213,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 104,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.