- innvoativer, mechanischer Bogensiebfilter
- robustes und wetterbeständiges Gehäuse
- Pump- und Schwerkraftverion
- Edelstahlsieb
Dank der flexiblen Gummimanschetten ist dieses Modell schnell installiert.
Das vorhandene patentierte Wehrsystem "Pond Flow" passt sich selbstregulierend der Durchflussmenge an.
Technische Daten
- Durchfluss max: 18.000 l/h
- Filtermaterial: 300 Mikron Edelstahlsieb
- Filtereinlauf (Durchmeser): 110 mm/50 mm
- Filterauslauf (Durchmesser): 50 mm/110 mm
- Schmutzablauf (Durchmesser): 75 mm
- Abmessungen: 92 x 56 x 83 cm
Eigenschaften
- innvoativer, mechanischer Bogensiebfilter
- robustes und wetterbeständiges Gehäuse
- Pump- und Schwerkraftversion
- Edelstahlsieb
- flexible Gummimanschetten
- patentiertes Wehrsystem "Pond Flow"
- effektive Sauerstoffanreicherung