Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH Minus 0,5kg 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH Minus 0,5kg
pH Minus 0,5kg
pH Minus 0,5kg Bild2
Artikel-Nr.:
     265-UQ-PHMINUS-05
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996220906
Suchbegriffe:
ph Minus

- effektive Senkung hoher pH-Werte
- auch bei akuter NH3-Vergiftung

Der pH-Wert gibt den Säuregehalt des Teichwassers an und liegt bei Teichen idealerweise zwischen 7 und 8.
Ein zu hoher ph-Wert kann ein apathisches Verhalten der Fische verursachen oder zu einer Ammoniak-Vergiftung bei Fischen führen.

pH Minus sorgt für eine effektive Senkung dieser hohen pH-Werte und kann somit eine solche Vergiftung verhindern.


Tipp:
Den pH-Wert in kleinen Schritten senken (max. 0,5 pH / h) und regelmäßig während der Zugabe kontrollieren.

Technische Daten
- Menge: 0,5 l
- Reichweite: 5.000 l

Anwendungsgebiete:
- Teiche und Schwimmteiche

Eigenschaften
- effektive Senkung hoher pH-Werte
- auch bei akuter NH3-Vergiftung (Ammoniak-Vergiftung)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 13,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 37,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.