Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winner 4N1-68 230 V, 2,2 kW, 1¼"IG 230 V, 2,2 kW, 1¼"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winner 4N1-68 230 V, 2,2 kW, 1¼"IG
Winner 4N1-68 230 V, 2,2 kW, 1¼"IG
Winner 4N1-68 230 V, 2,2 kW, 1¼"IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-WINNER4N1-68-230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934975981
Suchbegriffe:
Edelstahl-Unterwasserpumpe

- mit 68 Stufen bis max. 1 m³/h

Technische Daten
- bis max. 1 m³/h
- 1 1/4" IG
- 68 Stufen
- 230 V
- max. 30°C
- bis max. 26 bar
- max 350 m Eintachtiefe
- max. 50 g/m³ Feststoffanteil
- Schutzart IP68
- 2,20 kW
- 14,7 A
- Durchmesser: 98 mm
- Länge: 183,6 cm

Eigenschaften
- Franklin Motoren
- besonders laufruig
- max. 20 Starts/Stopps pro Stunde
- geschlossendes Laufrad
- verschleißfeste Gleitlagerung
- nur klare Flüssigkeiten, keine chemisch/ meschanisch belasteten
- aus Kunststoff
- mit Motorkabel in 1,5 oder 2,5 m länge

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.181,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,79*
€ 2.922,3901
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.427,52*
€ 2.888,7488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.302,51*
€ 2.739,9869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.237,95*
€ 2.663,1605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.181,25*
€ 2.595,6875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.