Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winner 4N10-4 230 V, 0,75 kW, 2"IG 230 V, 0,75 kW, 2"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winner 4N10-4 230 V, 0,75 kW, 2"IG
Winner 4N10-4 230 V, 0,75 kW, 2"IG
Winner 4N10-4 230 V, 0,75 kW, 2"IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-WINNER4N10-4-230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934976056
Suchbegriffe:
Edelstahl-Unterwasserpumpe

- mit 4 Stufen bis zu 10 m³/h

Technische Daten
- bis max. 10 m³/h
- 2" IG
- 4 Stufen
- 230 V
- max. 30°C
- bis max. 26 bar
- max 350 m Eintachtiefe
- max. 50 g/m³ Feststoffanteil
- Schutzart IP68
- 0,75 kW
- 5,7 A
- Durchmesser: 98 mm
- Länge: 57,3 cm

Eigenschaften
- Franklin Motoren
- besonders laufruig
- max. 20 Starts/Stopps pro Stunde
- geschlossendes Laufrad
- verschleißfeste Gleitlagerung
- nur klare Flüssigkeiten, keine chemisch/ meschanisch belasteten
- aus Kunststoff
- mit Motorkabel in 1,5 oder 2,5 m länge

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,11*
€ 1.135,3909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,77*
€ 1.124,2763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,27*
€ 1.066,5613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,98*
€ 1.022,1862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,04*
€ 957,9976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.