Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winner 4N15-6 400 V, 1,5 kW, 2"IG 400 V, 1,5 kW, 2"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winner 4N15-6 400 V, 1,5 kW, 2"IG
Winner 4N15-6 400 V, 1,5 kW, 2"IG
Winner 4N15-6 400 V, 1,5 kW, 2"IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-WINNER4N15-6-400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934976193
Suchbegriffe:
Edelstahl-Unterwasserpumpe

- mit 6 Stufen bis zu 15 m³/h

Technische Daten
- bis max. 15 m³/h
- 2" IG
- 6 Stufen
- 400 V
- max. 30°C
- bis max. 26 bar
- max 350 m Eintachtiefe
- max. 50 g/m³ Feststoffanteil
- Schutzart IP68
- 1,5 kW
- 3,9 A
- Durchmesser: 98 mm
- Länge: 86,9 cm

Eigenschaften
- Franklin Motoren
- besonders laufruig
- max. 20 Starts/Stopps pro Stunde
- geschlossendes Laufrad
- verschleißfeste Gleitlagerung
- nur klare Flüssigkeiten, keine chemisch/ meschanisch belasteten
- aus Kunststoff
- mit Motorkabel in 1,5 oder 2,5 m länge

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,86*
€ 1.440,9234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,24*
€ 1.425,9056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,74*
€ 1.346,7706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,89*
€ 1.295,7791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,92*
€ 1.235,1248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.