Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winner 4N2-10 400 V, 0,55 kW, 1¼"IG 400 V, 0,55 kW, 1¼"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winner 4N2-10 400 V, 0,55 kW, 1¼"IG
Winner 4N2-10 400 V, 0,55 kW, 1¼"IG
Winner 4N2-10 400 V, 0,55 kW, 1¼"IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-WINNER4N2-10-400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934976230
Suchbegriffe:
Edelstahl-Unterwasserpumpe

- mit 10 Stufen bis zu 2 m³/h

Technische Daten
- bis max. 2 m³/h
- 1 1/4" IG
- 10 Stufen
- 400 V
- max. 30°C
- bis max. 26 bar
- max 350 m Eintachtiefe
- max. 50 g/m³ Feststoffanteil
- Schutzart IP68
- 0,55 kW
- 1,6 A
- Durchmesser: 98 mm
- Länge: 54,6 cm

Eigenschaften
- Franklin Motoren
- besonders laufruig
- max. 20 Starts/Stopps pro Stunde
- geschlossendes Laufrad
- verschleißfeste Gleitlagerung
- nur klare Flüssigkeiten, keine chemisch/ meschanisch belasteten
- aus Kunststoff
- mit Motorkabel in 1,5 oder 2,5 m länge

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,47*
€ 977,5493
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,15*
€ 968,8385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,30*
€ 923,797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,97*
€ 885,3243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,24*
€ 826,1456
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 765,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.