Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winner 4N2-40 230 V, 2,2 kW, 1¼"IG 230 V, 2,2 kW, 1¼"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winner 4N2-40 230 V, 2,2 kW, 1¼"IG
Winner 4N2-40 230 V, 2,2 kW, 1¼"IG
Winner 4N2-40 230 V, 2,2 kW, 1¼"IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-WINNER4N2-40-230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934976308
Suchbegriffe:
Edelstahl-Unterwasserpumpe

- mit 40 Stufen bis zu 2 m³/h

Technische Daten
- bis max. 2 m³/h
- 1 1/4" IG
- 40 Stufen
- 230 V
- max. 30°C
- bis max. 26 bar
- max 350 m Eintachtiefe
- max. 50 g/m³ Feststoffanteil
- Schutzart IP68
- 2,2 kW
- 14,7 A
- Durchmesser: 98 mm
- Länge: 134,6 cm

Eigenschaften
- Franklin Motoren
- besonders laufruig
- max. 20 Starts/Stopps pro Stunde
- geschlossendes Laufrad
- verschleißfeste Gleitlagerung
- nur klare Flüssigkeiten, keine chemisch/ meschanisch belasteten
- aus Kunststoff
- mit Motorkabel in 1,5 oder 2,5 m länge

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.666,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.913,34*
€ 2.276,8746
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,53*
€ 2.250,9207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.788,73*
€ 2.128,5887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.731,08*
€ 2.059,9852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,17*
€ 1.982,7423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.