Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winner 4N2-56 400 V, 3 kW, 1¼"IG 400 V, 3 kW, 1¼"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winner 4N2-56 400 V, 3 kW, 1¼"IG
Winner 4N2-56 400 V, 3 kW, 1¼"IG
Winner 4N2-56 400 V, 3 kW, 1¼"IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-WINNER4N2-56-400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934976322
Suchbegriffe:
Edelstahl-Unterwasserpumpe

- mit 56 Stufen bis zu 2 m³/h

Technische Daten
- bis max. 2 m³/h
- 1 1/4" IG
- 56 Stufen
- 400 V
- max. 30°C
- bis max. 26 bar
- max 350 m Eintachtiefe
- max. 50 g/m³ Feststoffanteil
- Schutzart IP68
- 3,0 kW
- 7,5 A
- Durchmesser: 98 mm
- Länge: 158,3 cm

Eigenschaften
- Franklin Motoren
- besonders laufruig
- max. 20 Starts/Stopps pro Stunde
- geschlossendes Laufrad
- verschleißfeste Gleitlagerung
- nur klare Flüssigkeiten, keine chemisch/ meschanisch belasteten
- aus Kunststoff
- mit Motorkabel in 1,5 oder 2,5 m länge

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.034,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.309,25*
€ 2.748,0075
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.270,31*
€ 2.701,6689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.151,23*
€ 2.559,9637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.089,91*
€ 2.486,9929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.034,17*
€ 2.420,6623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.