Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winner 4N4-18 230 V, 1,5 kW, 1¼"IG 230 V, 1,5 kW, 1¼"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winner 4N4-18 230 V, 1,5 kW, 1¼"IG
Winner 4N4-18 230 V, 1,5 kW, 1¼"IG
Winner 4N4-18 230 V, 1,5 kW, 1¼"IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-WINNER4N4-18-230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934976377
Suchbegriffe:
Edelstahl-Unterwasserpumpe

- mit 18 Stufen bis max. 4 m³/h

Technische Daten
- bis max. 4 m³/h
- 1 1/4" IG
- 18 Stufen
- 400 V
- max. 30°C
- bis max. 26 bar
- max 350 m Eintachtiefe
- max. 50 g/m³ Feststoffanteil
- Schutzart IP68
- 1,5 kW
- 10,7 A
- Durchmesser: 98 mm
- Länge: 86,9 cm

Eigenschaften
- Franklin Motoren
- besonders laufruig
- max. 20 Starts/Stopps pro Stunde
- geschlossendes Laufrad
- verschleißfeste Gleitlagerung
- nur klare Flüssigkeiten, keine chemisch/ meschanisch belasteten
- aus Kunststoff
- mit Motorkabel in 1,5 oder 2,5 m länge

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,99*
€ 1.601,7281
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,52*
€ 1.589,2688
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,01*
€ 1.499,4119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,96*
€ 1.442,2324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,82*
€ 1.375,4258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.