Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winner 4N4-27 400 V, 2,2 kW, 1¼"IG 400 V, 2,2 kW, 1¼"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winner 4N4-27 400 V, 2,2 kW, 1¼"IG
Winner 4N4-27 400 V, 2,2 kW, 1¼"IG
Winner 4N4-27 400 V, 2,2 kW, 1¼"IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-WINNER4N4-27-400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934976407
Suchbegriffe:
Edelstahl-Unterwasserpumpe

- mit 27 Stufen bis max. 4 m³/h

Technische Daten
- bis max. 4 m³/h
- 1 1/4" IG
- 27 Stufen
- 400 V
- max. 30°C
- bis max. 26 bar
- max 350 m Eintachtiefe
- max. 50 g/m³ Feststoffanteil
- Schutzart IP68
- 2,2 kW
- 5,5 A
- Durchmesser: 98 mm
- Länge: 106,2 cm

Eigenschaften
- Franklin Motoren
- besonders laufruig
- max. 20 Starts/Stopps pro Stunde
- geschlossendes Laufrad
- verschleißfeste Gleitlagerung
- nur klare Flüssigkeiten, keine chemisch/ meschanisch belasteten
- aus Kunststoff
- mit Motorkabel in 1,5 oder 2,5 m länge

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.503,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,48*
€ 2.054,5112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,08*
€ 2.031,4252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,05*
€ 1.919,5295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.558,39*
€ 1.854,4841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,90*
€ 1.789,641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.