-Kompakte Regeleinheit
- Spannungsversorgung: 24 VAC
-Durchflussmenge: ¾"; 45,4 bis 1136 l/h
-Druckbereich: 1,4 bis 10,3 bar
-Regulierter Druck: 2,0 bar (¾")
-Filterung: 75 Mikron
Die Regel- und Filtereinheiten erfassen sämtliche Komponenten, die zur Filtrierung und Druckregulierung eines Micro-Bewässerungssystems notwendig sind. Die praktischen Einbausätze bieten die automatische Steuerung eines Bewässerungskreises, wenn sie an ein Bewässerungssteuergerät (230V oder batteriebetrieben) angeschlossen sind.
Die Filter-und Regeleinheiten sind jetzt auch mit einer vormontierten impulsgesteuerten Magnetspule zum Betrieb mit einem batteriebetriebenen Steuergerät erhältlich. Durch die wenigen Ersatzteile ist eine einfache Installation möglich. Weiterhin müssen keine aufwendigen Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Die kompakte Bauweise ermöglicht es, mehr Einbausätze in dem Ventilkasten unterzubringen.
Technische Daten
· Durchflussmenge ¾" Einbausatz: 45,4 bis 1136 l/h; 0,01 bis 0,32 l/s
· 1" Einbausatz mit DV: 681 bis 3407 l/h; 0,19 bis 0,95 l/s
· 1" Einbausatz mit PGA: 681 bis 4524 l/h
· Druckbereich: 1,4 bis 10,3 bar
· Regulierter Druck: 2,0 bar (¾") oder 2,8 bar (1")
· Filter: 75 Mikron
· 1" DV-Ventil + 1" druckregulierender Filter RBY
Eigenschaften
· Der Einbausatz enthält ein Ventil und einen druckregulierenden Filter RBY
· Wenig Einzelteile, einfache Installation, reduzierte Wartung
· Kompakte Bauweise, dadurch passen mehr dieser Einbausätze in einen Ventilkasten
· Hohe Zuverlässigkeit mit den erprobten DV-Ventilen, auch für geringen Durchfluss; weniger Gewindeanschlüsse, dies bedeutet weniger anfällig gegen Leckagen und dadurch längere Lebensdauer