Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerrohr, RainBird 100m, Ø16mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerrohr, RainBird
Verteilerrohr, RainBird
Artikel-Nr.:
     265-XFD1600-100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060343555
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
tropfrohr

- Besonders flexible Tropfrohre für schnelle, einfache Installation
- Einfacheres Abwickeln der Rohre erleichtert die Verlegung ohne Knicke
- Es können XF Dripline- und 17 mm Verbindungsstücke verwendet werden
- Zwei Schichten (braun über schwarz) sorgen für höchste Beständigkeit gegenüber Chemikalien, UV-Beschädigung und Algenbewuchs

Das spezielle Material bietet bedeutend hohe Flexibilität und Knickfestigkeit, sodass engere Biegungen mit weniger Winkeln und weniger Halterungen zur Befestigung des Rohrs möglich sind. Damit wird die Installation schneller und einfacher. Ein weiteres Argument für die Anschaffung des Verteilerrohres sind die zwei integrierten Schichten, die für höchste Belastbarkeit gegenüber Chemikalien und UV-Beschädigungen, sowie Algenbewuchs entwickelt wurden.

Technische Daten
Besonders flexible Tropfrohre für schnelle, einfache Installation
Einfacheres Abwickeln der Rohre erleichtert die Verlegung ohne Knicke
Es können XF Dripline- und 17 mm Verbindungsstücke verwendet werden
Zwei Schichten (braun über schwarz) sorgen für höchste Beständigkeit gegenüber Chemikalien, UV-Beschädigung und Algenbewuchs
Abmessungen
Außendurchmesser: 16,1 mm
Innendurchmesser: 13,6 mm
Wandstärke: 1,2 mm

Eigenschaften
·_x0009_Hohe UV-Beständigkeit

·_x0009_Verminderter Knickeffekt

·_x0009_Beständig gegen Knicke und Schäden, die durch Routinewartungsarbeiten verursacht werden

·_x0009_Besonders flexible Tropfrohre für schnelle, einfache Installation

·_x0009_Einfacheres Abwickeln der Rohre erleichtert die Verlegung ohne Knicke

·_x0009_Es können XF Dripline- und 17 mm Verbindungsstücke verwendet werden

Weitere Suchbegriffe: Verteilerrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,6713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,3869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,3282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,35*
€ 71,8165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,0474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.