Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr XFS, RainBird 100m, Ø16mm, 1,6 l/h, TA 33cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfrohr XFS, RainBird 100m, Ø16mm, 1,6 l/h, TA 33cm
Artikel-Nr.:
     265-XFS1633-100
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996221286
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

- Druck: 0,59 bis 4,14 bar
- Durchflussmenge: 1,6 l/h
- Wassertemperatur: bis zu 38 °C
- Lufttemperatur: bis zu 52 °C
- Erforderliche Filterung: 125

Mit der innovativen, zum Patent angemeldeten Copper Shield™ - Technologie von Rain Bird® ist das Rohr vor Wurzeleinwüchsen geschützt, dadurch erhöht sich die Lebensdauer. Die hohe Flexibilität ermöglicht eine simple Planung und Installation von Systemen für die Bewässerung von Bodendeckern, dichten Anpflanzungen, Hecken und Bäumen. Dabei bewahrt sich die XFS-Dripline eine hohe Robustheit: 1,2 mm Wandstärke schützen vor Quetschungen und Brüchen. Zwei Schichten (Braun auf schwarz) bieten gegenüber Chemikalien, UV-Licht und Algen eine hohe Widerstandsfähigkeit.

Technische Daten
Druck: 0,59 bis 4,14 bar
Durchflussmenge: 1,6 l/h
Wassertemperatur: bis zu 38 °C
Lufttemperatur: bis zu 52 °C
Erforderliche Filterung: 125

Abmessungen
Außendurchmesser: 16,1 mm
Innendurchmesser: 13,6 mm
Wandstärke: 1,2 mm
Abstände: 33 cm

Eigenschaften
- Spezial-Werkstoff erhöht Flexibilität und Knickbeständigkeit und ermöglicht enge Biegungen.

- größere Leitungslängen, durch geringe Druckverluste

- komfortables Abwickeln und einfaches Verlegen

- Verstopfungsresistent, durch breiten Strömungsweg und Selbstspülungsfunktion

- gleichmäßige Bewässerung über die gesamte Rohrlänge, dank druckausgleichender Tropfer

Weitere Suchbegriffe: tropfschlauch 100m, tropfschlauch, tropfrohr rainbird, Dripline-Tropfrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 121,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,64*
€ 144,7516
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,53*
€ 142,2407
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,87*
€ 136,6953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,0055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,92*
€ 114,1448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.