Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroleitung 300 m 4x5,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroleitung 300 m
Mikroleitung 300 m
Artikel-Nr.:
     265-XQ-1000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0077985009038
Suchbegriffe:
Verbindungsleitung

- zur Verteilung der Tropfer auf der zu bewässernden Fläche

Technische Daten
- Außendurchmesser: 5,7 mm
- Innendurchmesser: 4 mm
- Material: PVC
- Länge 300 m

Eigenschaften
- robust, weich und flexibel
- schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,31*
€ 122,9389
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,10*
€ 121,499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,16*
€ 116,8104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,2519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,83*
€ 96,1877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.