Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrosprühspieß 90° 0-130l/h, Ww: bis 4,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrosprühspieß 90°
Mikrosprühspieß 90°
Mikrosprühspieß 90° Bild2
Artikel-Nr.:
     265-XT020034
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060339695
Suchbegriffe:
Micro-Sprüher

Sprühsektor: 90°
Wurfweite: einstellbar von 0 bis 4,2 m
Durchflussmenge: 0 bis 130 l / h
Druck: 0,5 bis 2,5 Bar

90° Mikro-Sprüher - Erdspieß 510 mm inklusive Sprühstab, Wurfweite: 0 - 4,2 m; mit vormontierter 4/6 mm Verbindungsleitung aus flexiblem PVC (Länge 50 cm)

Eigenschaften
Kompatibel mit:

1614-050 Verteilerrohr
1618-050 PE-Druckrohr
80379 4mm Lochzange

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.