Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfsäule Edelstahl, Ø 6 cm, 1,20 m Höhe: 120cm, Ø 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfsäule Edelstahl, Ø 6 cm, 1,20 m
Zapfsäule Edelstahl, Ø 6 cm, 1,20 m
Zapfsäule Edelstahl, Ø 6 cm, 1,20 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-ZS-206-050-120-V
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934977664
Suchbegriffe:
Wasserzapfstelle
Wasserzapfsäule

- formschöne Zapfstelle aus Edelstahl
- ½" Anschluss einseitig
- mit Bodenplatte Ø 120 mm
- Rundflansch mit 2 gegenüberliegenden Bohrungen Ø 12 mm
- mit innenliegendem, wasserführendem Rohr

Wasserzapfstelle aus Edelstahl, ohne Auslaufhahn, mit Bodenplatte zum Montieren.

Technische Daten
- Höhe: 120 cm

- Zuleitungs-Anschluss: ½" IG

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,69*
€ 216,2111
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,70*
€ 215,033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,53*
€ 202,9307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,79*
€ 199,6701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,74*
€ 172,2406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.