Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfsäule Edelstahl, rund, Ø 6 cm, 120 cm Höhe: 120cm, Ø 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfsäule Edelstahl, rund, Ø 6 cm, 120 cm
Zapfsäule Edelstahl, rund, Ø 6 cm, 120 cm
Zapfsäule Edelstahl, rund, Ø 6 cm, 120 cm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-ZS-206-075-120-V
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserzapfstelle
Wasserzapfsäule

- formschöne Zapfstelle aus Edelstahl
- 3/4" IG" Anschluss einseitig
- mit Bodenplatte Ø 120 mm
- Rundflansch mit 2 gegenüberliegenden Bohrungen Ø 12 mm
- mit innenliegendem, wasserführendem Rohr
- ohne Auslaufhahn

Wasserzapfstelle aus Edelstahl, ohne Auslaufhahn mit Bodenplatte zum Montieren.

Technische Daten
- Höhe: 120 cm

- Zuleitungs-Anschluss: 3/4" IG

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,97*
€ 222,4943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,36*
€ 220,5784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,11*
€ 209,5709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,09*
€ 205,9771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,24*
€ 177,5956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.