Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

044692 | MM 2-2 Digitales Hand-Multimeter, TRMS, CAT III 1000V, CAT IV 600V, inkl. Strom- & Kapazitätsmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
044692 | MM 2-2 Digitales Hand-Multimeter, TRMS, CAT III 1000V, CAT IV 600V, inkl. Strom- & Kapazitätsmessung
044692 | MM 2-2 Digitales Hand-Multimeter, TRMS, CAT III 1000V, CAT IV 600V, inkl. Strom- & Kapazitätsmessung
044692 | MM 2-2 Digitales Hand-Multimeter, TRMS, CAT III 1000V, CAT IV 600V, inkl. Strom- & Kapazitätsmessung
044692 | MM 2-2 Digitales Hand-Multimeter, TRMS, CAT III 1000V, CAT IV 600V, inkl. Strom- & Kapazitätsmessung
044692 | MM 2-2 Digitales Hand-Multimeter, TRMS, CAT III 1000V, CAT IV 600V, inkl. Strom- & Kapazitätsmessung
Artikel-Nr.:
     269-044692
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Benning MM 2-2 | Digitales Hand-Multimeter, TRMS, CAT III 1000V, CAT IV 600V, inkl. Strom- & Kapazitätsmessung (044692).


Das TRMS Digital-Handmultimeter Benning MM 2-2 bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eignen sich mit ihrem ergonomischen Gehäuse mit robustem Gummi-Schutzrahmen optimal für viele Messaufgaben im Elektrohandwerk, der Industrie, im Service und in der Heizungs-Lüftung-Klima-Technik.

Das MM 2-2 verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Display mit 6.000 Digits Auflösung. Selbstverständlich bietet das MM 2-2 MIN-/ MAX-/ Mittelwert- und Relativwertmessung (REL) sowie eine Display HOLD zur Speicherung des aktuellen Messwerts

Produktmerkmale:

  • TRUE RMS Spannungsmessung (1000 V)
  • Widerstandsmessung (60 MΩ)
  • Frequenzmessung (50 kHz)
  • Schnelle Durchgangsprüfung (< 15 ms) mit optischer und akustischer Anzeige
  • Diodenprüfung
  • VoltSensor-Funktion für berührungslose und einpolige Phasenprüfung (2 Empfindlichkeitsstufen)
  • TRUE RMS Strommessung (10 A) abgesichert über 1 kV HBC-Sicherung
  • Buchsenkontrolle (optisch/ akustisch) im A-Eingang mit Warnhinweis bei Fehlbedienung zum Schutz der Sicherung
  • Kapazitätsmessung (10 mF)



Lieferumfang
  • Digital-Multimeter mit robustem Gummi-Schutzrahmen
  • Hochwertige Silikonmessleitungen mit vergoldeter 2 mm- und aufschraubbarer 4 mm-Messspitze
  • Schutztasche
  • Batterien (2 x 1,5 V Micro AAA/ IEC LR03)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, Benning, Handmultimeter, DMM, TRMS, MM 2-2, 044692
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 113,13*
1 Tag
47
pro Stück
€ 5,90*
ab € 100,88*
€ 113,14*
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,45*
ab € 100,38*
€ 113,18*
1 Tag
47
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,97*
€ 115,03*
Lager 269
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 119,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044693
ab € 113,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.