Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1011290 Herst.-Nr.: 1011290 EAN/GTIN: 8052870672377 |
| |
|
| | |
| HT Instruments THT200 | Kompakte Wärmebildkamera mit 160x120 Pixel, -20° - 650° C, Touchscreen, WiFi (1011290).Die vorbeugende Wartung und Inspektion von Kälte- & Klimaanlagen sowie elektrischer und mechanischer Systeme ist von größter Wichtigkeit – sparen Sie Kosten, reduzieren Sie Ausfallzeiten und garantieren Sie maximale Performance Ihrer Systeme. Die HT Instruments Wärmebildkamera THT200 bietet Ihnen ein hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis und hilft Ihnen dabei, die häufigsten Probleme in diesen Systemen schnell, einfach und vor allem bereits bevor Fehler auftreten, zu erkennen. Produktmerkmale: - Bild in Bild Funktion
- AutoFusion-Bildoptimierung
- Temperatur Bereich -20° ÷ 650° C
- Thermische Sensitivität: <0.05° C @ 30° C / 50 mK
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HT Instruments, WBK, IRC, TIC, Thermal, Thermografie, 1011290, THT200 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.897,32* | € 2.058,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.960,42* | € 2.058,91* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.959,44* | € 2.062,63* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.975,37* | € 2.073,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|