| |
|
| Artikel-Nr.: 269-11800 Herst.-Nr.: 11800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chroma 11800 | Welligkeitsstrom-Prüfgerät (Ripple Current Tester) 1 kHz.Das Chroma-Welligkeitsstrom-Prüfgerät 11800 ist ein präzises Prüfgerät, das für die Lebenszeit-Prüfung von elektrolytischen Kondensatoren ausgelegt ist. Es verfügt über eine digitale Kontrollfunktion für konstanten Welligkeitsstromausgang und konstanten Spitzenspannungsausgang (Vpeak = Vdc + Vac_peak). Damit wird die Lebenszeit-Prüfung von elektrolytischen Kondensatoren einfacher und zuverlässiger. Und der Chroma 11800 bedient sich einer ausgezeichneten Technologie für Ausgangsverstärkung, um den Energieverbrauch und den internen Temperaturanstieg zu reduzieren. Für langfristige Prüfanwendungen kann es die Kosten für Elektrizität senken und es läuft mit hoher Stabilität. Der Chroma 11800 ist genau die richtige Lösung für die Prüfung einer elektrolytischen Qualitätsbewertung. Ausstattung und Highlights - Kontrollfunktion für digitalen, konstanten Stromausgang und konstanten Scheitelspannungsausgang
- Vierpoliges Kontakt-Prüfvorrichtungsdesign gewährleistet genaue Überwachung von Spannungsabfällen in geprüften Kondensatoren (angemeldetes Patent)
- Paarverseiltes Prüfkabel mit Kupferfolienverdrahtung zur Minderung von Spannungsabfällen an
- Stromantriebsschleife und zur Gewährleistung einer genauen Überwachung von Wechselstromabfällen in geprüften Kondensatoren (angemeldetes Patent)
- 0- bis 500-V-DC-Bias-Spannungsquelle, 0,3 % Grundgenauigkeit
- 0,01 – 30 A, 100-Hz-/120-Hz-/400-Hz-/1-kHz-AC-Welligkeitsstromquelle, (±0,5 % Lesen + 0,1 % Bereich) Grundgenauigkeit (Modell 11800)
- Überwachungssoftware (Option) für mehrere Welligkeitsstrom-Prüfgeräte
- Niedrigerer Stromverbrauch und niedrigere Stromkosten
- Große LCD-Anzeige (320x240-Punktmatrix)
- Alarm zur Anzeige von normalen oder unnormalen Testabbrüchen, geprüfte Zeit wird bei unnormalem Testabbruch aufgezeichnet. Nach einem Testabbruch wird immer eine automatische Entladung vorgenommen
- Standardmäßige RS485-Schnittstelle ist für Computerüberwachung verfügbar
- Optionale 20-Einbauten-Serie oder Parallel-Prüfvorrichtungen
- Digital-Timer im Innern
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |