Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11802 | Programmierbarer HF AC Tester, 167 V / 3 A, 500 VA, Frequency 20kHz ~ 200kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11802 | Programmierbarer HF AC Tester, 167 V / 3 A, 500 VA, Frequency 20kHz ~ 200kHz
11802 | Programmierbarer HF AC Tester, 167 V / 3 A, 500 VA, Frequency 20kHz ~ 200kHz
Artikel-Nr.:
     269-11802
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     11802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messtechnik
Test-Lösung
Testlösung
Automotive

Chroma 11802 | Programmierbarer HF AC Tester 167V/3A, 500VA, Prüffrequenz 20kHz ~ 200kHz.


Die programmierbaren Hochfrequenz AC-Tester der Serie Chroma 11802 sind digital gesteuerte HF AC-Quellen, die mit einem Hochfrequenz Spannungs-/Stromerhöhungsmodul kombiniert werden können, um Hochspannung/Hochstrom zu liefern. Die Ausgangsprüffrequenz der Serie Chroma 11802 beträgt 20 kHz ~ 200 kHz und deckt damit den Anwendungsfrequenzbereich für verschiedene SMPS, LCD-Inverter usw. ab.

Die Serie Chroma 11802 bietet digitale Funktionen, wie z.B. einen programmierbaren Sinus-Ausgangsspannungsregler zur Simulation der Betriebsbedingungen für den Prüfling, einen Zykluszählmodus oder einen Timer-Modus für die Prüfung der Lebensdauer der Last usw. Die Serie Chroma 11802 verwendet eine nachgeführte Gleichstromquelle für den Ausgangsverstärker, um den Stromverbrauch zu reduzieren und den Temperaturanstieg zu verringern. Dies reduziert die Stromkosten und verbessert die Stabilität bei Langzeittests. Die AC-Quellen eignen sich hervorragend für die Qualitätsprüfung verschiedener elektronischer Komponenten, die bei hohen Frequenzen eingesetzt werden, wie z.B. LCD-Inverter und -Module, Hochspannungskondensatoren, die Primärseite von SMPS-Hauptstromversorgung, CCFl, HCFl und EEFl usw.

Die Variante Chroma 11890 ist die optimale Wahl in der Produktion von elektronischen HF-Hochspannungsbauteilen, wie LCD-Inverter-Transformator, Keramikkondensator, Kabel, PCB, automatische Motor-Koronaentladungsprüfung und medizinische Geräte Hochfrequenz-Leckstrom-Sicherheitsprüfung.

Die Ausführung Chroma 11891 ist ein spezialisiertes Prüfgerät für HF HV Load Life Tests (CV und CC Modus). Er ist für die Prüfung der Lebensdauer passiver Komponenten geeignet.


Ausstattung und Highlights
  • HF-HV-Lebenszeit-Prüfung (CV- und CC-Modus)
  • HF-Spannungsfestigkeitsprüfung (CV- und CC-Modus)
  • HF-Durchschlagspannungsprüfung (CV-Modus)
  • Prüffrequenz: 20 kHz – 1 MHz
  • Breiter Ausgangsspannungs- und -strombereich durch Kombination mit unterschiedlichen Modulen (Modul ist angepasst und basiert auf Leistung des Prüfgeräts)
  • Ausgangsspannungs- und -strom-Überwachung
  • Programmierbare Steuerung der Ausgangsspannungswellenform
  • Zyklus- oder Zeit-Zählmodus für Lebenszeit-Prüftimer
  • Design für niedrigeren Stromverbrauch und niedrigeren Temperaturanstieg
  • Große LCD-Anzeige (320x240-Punktmatrix)
  • Integrierter Digital-Timer


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wireless Device Test Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.554,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.652,05*
€ 29.335,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.598,83*
€ 29.272,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.554,64*
€ 29.220,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chroma ATE
A118013
ab € 4.129,50*
Sonstiges
Chroma ATE
A118014
ab € 4.130,18*
Sonstiges
Chroma ATE
A118015
ab € 6.777,62*
Sonstiges
Chroma ATE
A118016
ab € 4.141,61*
Sonstiges
Chroma ATE
A118018
ab € 5.033,58*
Sonstiges
Chroma ATE
A118031
ab € 4.520,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.