Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
ZVH8 | Kabel- und Antennenanalysator, Handheld 100 kHz - 8 GHz (1309.6800.28)
Artikel-Nr.:
     269-1309.6800.28
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1309.6800.28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohde
Schwarz
Kabel
Antenne

Rohde & Schwarz ZVH8 | Handheld Kabel- und Antennen-Analysator ZVH, 100 kHz - 8 GHz, 100 dB (typ.) (1309.6800.28).


Der Rohde & Schwarz ZVH ist ein robuster, handlicher und für den Feldeinsatz konzipierter Kabel- und Antennenanalysator. Sein geringes Gewicht, das ergonomische Design mit praktischem Griff und seine einfache Bedienung machen ihn unentbehrlich für jeden, der im Feldeinsatz ein leistungsfähiges Messgerät für die Installation und Wartung von Antennenanlagen benötigt.

Die Vorinstallierte Wizard-Funktion des Kabel- und Antennenanalysators ermöglicht Ihnen schnelle und konsistente Messungen mit vorkonfigurierten Messabläufen bereits vor dem Feldeinsatz. Messungen vor Ort werden beschleunigt und Messfehler reduziert.

Der R&S Analysator ZVH lässt sich über die kostenlose App R&S InstrumentView fernsteuern. Konfigurieren Sie Messeinstellungen im Voraus oder führen Sie Nachanalysen schnell und problemlos am PC durch. Alternativ können Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit der ebenfalls kostenlosen App MobileView zur Fernsteuerung verwenden.

Durch zusätzliche Optionen passen Sie den Rohde & Schwarz ZVH an Ihre individuellen Anforderungen an. Erweitern Sie bspw. mit der Option ZVH-K42 so lässt sich eine Zwei-Tor Vektor-Netzwerkanalyse durchführen. Oder benötigen Sie eine Spektrum-Analyse Funktion? So ist die Option ZVH-K1 die richtige Wahl für Sie.

Der R&S ZVH8 ist die Variante mit einem Frequenzbereich von 100 kHz … 8 GHz. Sie erhalten den ZVH auch als Variante bis 3,6 GHz (1309.6800.24).


Ausstattung und Highlights
  • Frequenzbereich: 100 kHz … 8 GHz
  • Standard-Messfunktionen: Reflexionsmessung, Kabelfehlstellenortung, Ein-Tor-Kabeldämpfungsmessung
  • Dynamikbereich: 100 dB (typ.)
  • Ausgangsleistung: 0 dBm bis -40 dBm (nom.)
  • Anzahl integrierte Messtore: 2
  • Display: 6,5"-Farb-LCD mit VGA-Auflösung
  • Abmessungen (B × H × T): 194 mm × 300 mm × 69 mm
  • Gewicht: < 3 kg

Lieferumfang
  • ZVH8 Analysator
  • Lithium-Ionen-Batteriepack (4,5 Ah)
  • USB-Kabel
  • LAN-Kabel
  • Steckernetzteil
  • CD-ROM mit Software R&S ZVHView und Dokumentation
  • Quick-Start-Handbuch
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Analysator, Analyzer, ZVH, Kombianalysator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.514,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.721,32*
€ 10.378,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.666,14*
€ 10.312,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.542,53*
€ 10.165,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.514,56*
€ 10.132,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.