| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1309.6823.03 Herst.-Nr.: 1309.6823.03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rohde & Schwarz ZVH-K1 | Softwareoption, Applikation für Spektrumanalyse-Messungen für R&S ZVH (1309.6823.03)Der Rohde & Schwarz ZVH lässt sich für zusätzliche Anforderungen, wie Spektrumanalyse, nachrüsten. Die Nachrüstung erfolgt per Softwarefreischaltung oder Zusatzausrüstung, ein Einschicken des Geräts entfällt. Die Option Rohde & Schwarz ZVH-K1 Spektrumanalyse-Messungen erweitert den Rohde & Schwarz ZVH um einige Messfunktionen. Diese Erweiterung umfasst die Messung der Kanalleistung, die Messung der belegten Bandbreite, die Leistungsmessung an gepulsten Signalen (TDMA Power), die Nachbarkanalleistungsmessung (ACLR), die Messung von Nebenaussendungen (Spectrum Emission Mask), die Messung des Modulationsspektrums an gepulsten Signalen mit Gated Sweep, die Feldstärkemessungen mit Richtantenne oder isotropen Antennen, Messungen von Signalverzerrungen durch Oberwellen (Harmonic Distortion) sowie die AM-Modulationsgradmessung. Außerdem sind ein Frequenzzähler, ein Noise Marker und ein AM/FM AF-Demodulator enthalten. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| |