| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1309.6846.03 Herst.-Nr.: 1309.6846.03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rohde & Schwarz ZVH-K42 | Softwareoption, Applikation für vektorielle Netzwerkanalyse für R&S ZVH (1309.6846.03)Der Rohde & Schwarz ZVH lässt sich für zusätzliche Anforderungen, wie vektorielle Zwei-Tor-Netzwerkanalyse, nachrüsten. Die Nachrüstung erfolgt per Softwarefreischaltung oder Zusatzausrüstung, ein Einschicken des Geräts entfällt. Die Option Rohde & Schwarz ZVH-K42 erweitert den Rohde & Schwarz ZVH zu einem vektoriellen Zwei-Tor-Netzwerkanalysator. Mit einem Messaufbau lassen sich Anpassung und Übertragungsverhalten beispielsweise von Filtern oder Verstärkern in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung schnell und mit hoher Genauigkeit bestimmen. Es erfolgt eine Steigerung der Messgenauigkeit durch vektorielle Systemfehlerkorrektur, eine Messung von Betrag und Phase der S-Parameter S11, S21, S12 und S22 ist möglich, der Split-Screen-Modus ermöglicht eine gleichzeitige Anzeige von Betrag und Phase und es können gleichzeitig vier unterschiedliche S-Parameter dargestellt werden. Zudem kann ein Smith-Diagramm mit Zoom-Funktion abgebildet werden, alle üblichen Markerformate werden unterstützt, die Bezugsimpedanz für Messobjekte mit einer Impedanz ≠ 50 Ω kann eingegeben werden, eine Messung der elektrischen Länge ist möglich und die Gruppenlaufzeit kann bestimmt werden. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| |