Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZPH | Kabel- und Antennenanalysator Cable Rider, Handheld, 2 MHz bis 3 GHz (1321.1211.12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZPH | Kabel- und Antennenanalysator Cable Rider, Handheld, 2 MHz bis 3 GHz (1321.1211.12)
ZPH | Kabel- und Antennenanalysator Cable Rider, Handheld, 2 MHz bis 3 GHz (1321.1211.12)
ZPH | Kabel- und Antennenanalysator Cable Rider, Handheld, 2 MHz bis 3 GHz (1321.1211.12)
ZPH | Kabel- und Antennenanalysator Cable Rider, Handheld, 2 MHz bis 3 GHz (1321.1211.12)
ZPH | Kabel- und Antennenanalysator Cable Rider, Handheld, 2 MHz bis 3 GHz (1321.1211.12)
ZPH | Kabel- und Antennenanalysator Cable Rider, Handheld, 2 MHz bis 3 GHz (1321.1211.12)
ZPH | Kabel- und Antennenanalysator Cable Rider, Handheld, 2 MHz bis 3 GHz (1321.1211.12)
Artikel-Nr.:
     269-1321.1211.12
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1321.1211.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohde&Schwarz
1321.1211.12
Rohde & Schwarz 1321.1211.12 | ZPH Kabel- und Antennen analysator Cable Rider, Handheld, 2 MHz bis 3 GHz

Der R&S® Cable Rider ZPH ist ein Ein-Port-Analysator mit allen notwendigen Grundmessungen für die Installation und Wartung von Antennensystemen im Feld. Das ideale und unverzichtbare Messgerät für den HF-Servicetechniker bei der Installation oder Wartung von professionellen Antennenanlagen (Sende- und Empfangsantennen) für Mobilfunk, Rundfunk oder Betriebsfunk.

Seine einzigartigen Eigenschaften sorgen für schnelle und effiziente Kabel- und Antennenmessungen. Der einfach zu bedienende Analysator verfügt über einen Touchscreen und eine große Tastatur.

Fabrikseitig ist der ZPH sehr genau kalibriert, so dass im täglichen Gebrauch eine Kalibrierung vor einer Messung entfällt. Sollten zusätzliche Adapter und Messkabel im Messweg zum DUT (Device under Test) notwendiger Weise eingefügt werden, so können diese mittels der automatischen Kalibriereinheit R&S® ZN-Z103 in einem Arbeitsschritt kompensiert werden.

Kennzeichnend für den Cable Rider ZPH ist die kurze Initialisierungsdauer nach dem Einschalten und die sehr kurze Warmlaufzeit. Durch diese optimierten Zeiten als auch durch die hohe Messgeschwindigkeit liefert der ZPH sehr schnell genaue Ergebnisse und Analysen.

Messroutinen und Einstellungen können vorkonfiguriert werden. Dank der Wizard-Funktion werden schnelle und genaue Messungen in einem einzigen Schritt durchgeführt. Die Erstellung von Messprotokollen ist mit der Software R&S® InstrumentView äußerst einfach.

Der Akku hält mit nur einer Ladung einen ganzen Arbeitstag. Die Tastatur ist beleuchtet, um das Arbeiten in schlecht beleuchteten Umgebungen zu erleichtern. Der kapazitive Touchscreen des R&S® Cable Rider ZPH verändert die Art und Weise, wie Benutzer mit einem Analysator interagieren - einfach den Bildschirm berühren, um Markierungen hinzuzufügen und Einstellungen zu ändern. Diese Features und das ergonomische Design machen den R&S® Cable Rider ZPH ideal für schnelle und effiziente Vor-Ort-Messungen.


Ausstattung und Highlights
  • Frequenzbereich: 2 MHz bis 3 GHz, optional bis 4 GHz, einfach initialisierbar durch Lizenzcode 
  • DTF (Distance to Fault / Distanz zur Fehlstelle), Reflexionsverlustmessung, VSWR (Voltage standing Wave Ratio / Spannungs-Stehwellen-Verhältnis) und Eintor-Kabel-Verlustmessungen
  • Mess-Wizard für schnelle und fehlerfreie Messungen
  • Ideal für Messungen im Feld: 9-Stunden Batteriekapazität
  • Beleuchtetes Tastenfeld
  • Kurze Boot-Dauer
  • Nicht reflektierender, kapazitiver Touch-Farbbildschirm
  • Kleines und robustes Gehäuse (IP51): Breite: 202 mm × Höhe: 294 mm × Tiefe: 76 mm
  • Einfache und kosteneffektive Options-Upgrades durch softwarebasierten Lizenz-Code
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Gewährleistung 3 Jahre

Schnell: 

  • Schnelle und leichte Veränderung von Einstellungen
  • Schnellste Messgeschwindigkeit
  • Schneller Boot und kurze Warm-up-Dauer
  • Schnelle Messungen – keine vorausgehende Kalibrierung nötig
  • Schnelle Messeinstellungen durch Wizard-Funktion

Effektiv:

  • Eine Akkuladung für einen Arbeitstag, 9 Stunden
  • Optionen bei Bedarf zuschaltbar
  • Kalibrierung, wenn nötig durch einen Arbeitsschritt
  • Vereinfachte Messungen mit der Wizard-Funktion 
  • Remote-Bedienung durch Android- oder iOS-Apps

Standard-Messungen:

  • Messung der Distanz zu einer Kabelfehlstelle (DTF / Distance to Fault)
  • Kombinierte DTF-Messungen und Reflexions-Verlustmessungen 
  • VSWR-Messung (Voltage Standing-Wave-Ratio)
  • Ein-Tor-Kabel-Verlust-Messung 
  • Phasendiagramm-Anzeige
  • Smith-Diagramm

Optionale Messungen:

  • Leistungsmessungen mit Leistungsmess-Sensoren 
  • Kanal-Leistungsmessung
  • Puls-Leistungsmessung mit Leistungs-Sensoren

Lieferumfang
  • Netzkabel und Adapter-Set
  • Li-Ionen-Akku
  • USB2.0 Kabel, A-Mini-Stecker
  • Tragegurt
  • Kurzanleitung
  • Dokumententasche mit Sicherheitshinweisen und Kalibrationszertifikat
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.835,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.935,70*
€ 7.063,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.915,75*
€ 7.039,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.855,92*
€ 6.968,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.835,97*
€ 6.944,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
C100015
ab € 25,20*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1386.02
ab € 167,14*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.02
ab € 301,32*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.03
ab € 337,36*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 114,73*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z303
ab € 305,25*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.0396.03
ab € 272,29*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1334.5627.03
ab € 371,26*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.0380.03
ab € 728,62*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1334.5604.03
ab € 2.400,30*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1334.5640.03
ab € 1.016,95*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1334.5656.03
ab € 1.013,22*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.0409.03
ab € 594,04*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.0421.03
ab € 998,10*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1334.5633.03
ab € 532,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.