Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 269
>
EMV- und Spektrum-Analysatoren-220009
>
Spektrumanalysator Zubehör-220014
>
Artikel
FPL1-B22 | Vorverstärker, 2 MHz - 3 / 7,5 GHz, Verstärkung 20 dB, Nachrüstung (1323.1719.03)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-1323.1719.03
Hersteller:
Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
1323.1719.03
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Vorverstärker
2 MHz
3 GHz
7
Rohde & Schwarz 1323.1719.03 | FPL1-B22 Vorverstärker, 2 MHz - 3 / 7,5 GHz, Verstärkung 20 dB, Nachrüstung
Vorverstärker 2 MHz - 3 / 7,5 GHz - Verstärkung 20 dB zur Nachrüstung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
EMV- und Spektrum-Analysatoren-220009
>
Spektrumanalysator Zubehör-220014
Weitere Suchbegriffe:
5 GHz
,
Verstärkung
,
20 dB
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.189,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,24*
€ 1.536,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,84*
€ 1.525,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,05*
€ 1.478,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,32*
€ 1.446,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,90*
€ 1.415,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FPL1003 | Spektrumanalysator, FPL Serie, 5 kHz bis 3 GHz, 40 MHz, optionaler Akkubetrieb (1304.0004.03)
Rohde + Schwarz
1304.0004.03
ab € 9.789,70*
Sonstiges
FPL1003-P1 | Paket Spektrumanalysator, Basic, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm (1304.0010P01)
Rohde + Schwarz
1304.0010P01
ab € 9.310,78*
Sonstiges
FPL1003-P2 | Paket Spektrumanalysator, Advanced, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm (1304.0010P02)
Rohde + Schwarz
1304.0010P02
ab € 11.460,74*
Sonstiges
FPL1003-P3 | Paket Spektrumanalysator, portabel, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm (1304.0010P03)
Rohde + Schwarz
1304.0010P03
ab € 11.366,51*
Sonstiges
FPL1003-P4 | Paket Spektrumanalysator, Full HW, 5 kHz bis 3 GHz, -148 dBm bis +30 dBm (1304.0010P04)
Rohde + Schwarz
1304.0010P04
ab € 13.516,47*
Sonstiges
FPL1003-P5 | FPL1003 Spektrumanalysator Bundle, Tracking Generator, 5 kHz bis 3 GHz (1304.0010P05)
Rohde + Schwarz
1304.0010P05
ab € 13.824,83*
Sonstiges
FPL1007 | Spektrumanalysator, FPL Serie, 5 kHz bis 7,5 GHz, 40 MHz, optionaler Akkubetrieb (1304.0004.07)
Rohde + Schwarz
1304.0004.07
ab € 12.856,93*
Sonstiges
FPL1014 | Spektrumanalysator, FPL Serie, 5 kHz bis 14 GHz, 40 MHz, optionaler Akkubetrieb (1304.0004.14)
Rohde + Schwarz
1304.0004.14
ab € 22.707,33*
Sonstiges
FPL1026 | Spektrumanalysator, FPL Serie, 5 kHz bis 26,5 GHz, 40 MHz, optionaler Akkubetrieb (1304.0004.26)
Rohde + Schwarz
1304.0004.26
ab € 26.476,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen