Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTC1K-102M | Oszilloskop, MSO, 2+8-Kanal, 100 MHz, 1 (2) Mpts, integr. Signalgenerator (1335.7500P13)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTC1K-102M | Oszilloskop, MSO, 2+8-Kanal, 100 MHz, 1 (2) Mpts, integr. Signalgenerator (1335.7500P13)
RTC1K-102M | Oszilloskop, MSO, 2+8-Kanal, 100 MHz, 1 (2) Mpts, integr. Signalgenerator (1335.7500P13)
RTC1K-102M | Oszilloskop, MSO, 2+8-Kanal, 100 MHz, 1 (2) Mpts, integr. Signalgenerator (1335.7500P13)
RTC1K-102M | Oszilloskop, MSO, 2+8-Kanal, 100 MHz, 1 (2) Mpts, integr. Signalgenerator (1335.7500P13)
RTC1K-102M | Oszilloskop, MSO, 2+8-Kanal, 100 MHz, 1 (2) Mpts, integr. Signalgenerator (1335.7500P13)
RTC1K-102M | Oszilloskop, MSO, 2+8-Kanal, 100 MHz, 1 (2) Mpts, integr. Signalgenerator (1335.7500P13)
Artikel-Nr.:
     269-1335.7500P13
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.7500P13
EAN/GTIN:
     4250138106877
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop

Rohde & Schwarz Essentials RTC1002 mit Option MSO | 2- / 8-Kanal Mixed-Signal-Oszilloskop mit einer Bandbreite von 100 MHz und 1 (2) MPts Speichertiefe (RTC1K-102M).


Das Compact-Digital-Oszilloskop RTC1000 ist mit Bandbreiten bis 300 MHz (Upgrade) erhältlich und zeichnet sich durch eine hohe Waveform-Update-Rate und vertikale Empfindlichkeit aus. Das sehr leise Gerät bietet bei einer Speichertiefe von 1 Msample eine Sampling-Rate von 1 Gsample/s.

Zur Kommunikation zwischen Embedded-Systemen und der Umgebung ist im RTC1000 eine hardware-unterstützte Signaltriggerung und -decodierung mit den gängigsten Protokollen (I²C, SPI, UART, CAN oder LIN) integriert. Diese Option ist durch Erwerb von Vouchern jederzeit freischaltbar.

Für Embedded-Anwender ist der integrierte Pattern-Generator von Interesse, der Protokolltelegramme mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s erzeugt. So haben Entwickler die Möglichkeit, neben fest vorgefertigten Nachrichten für die unterstützten seriellen Protokolle individuelle Signalmuster frei zu programmieren.

Ein eingebautes, dreistelliges Digitalvoltmeter erleichtert vor allem Servicetechnikern die Arbeit. So lassen sich mit dem RTC1000 Spannungsmessungen auf beiden Analogkanälen mit jeweils zwei Messwerten gleichzeitig durchführen.

Für den Bildungsbereich ist ein Funktionsgenerator interessant, der verschiedene Signalarten mit Frequenzen bis 50 kHz erzeugt. Schüler, Auszubildende oder Studenten erlernen an diesen Grundtypen alle Messaufgaben. Im „Education Mode" lassen sich die Komfortfunktionen abschalten.

Dank der 128 k Messpunkte hält das RTC1000 mit seinen Analysefunktionen in der Frequenzdomäne mit deutlich größeren Oszilloskopen mit. Die Darstellung von Zeitsignal, Messfenster und Analysebereich der FFT sowie dem Ergebnis auf einem Bildschirm erleichtert das Ausmessen der Spektren.


Ausstattung und Highlights
  • 2 analoge Kanäle Bandbreite 100 MHz (optional erweiterbar auf max. 300 MHz Bandbreite)
  • 8 Digitalkanäle (Mixed Signal) inkl. Digital-Tastkopf RT-ZL03
  • Sampling-Rate 1,25 Gsample, Speichertiefe 1 Msample, 2 Msample interleaved
  • Hohe vertikale Empfindlichkeit bis zu 1 mV/Div bis 10 V/div
  • 12 Div in X-Richtung, 20 Div in Y-Richtung (VirtualScreen)
  • Auflösung: 8 Bit, (HiRes bis zu 16 Bit)
  • Schnelle Erfassungsraten bis zu 5.000 Wfm/s bei der Signalfehlersuche
  • Große Auswahl an Auto-Messfunktionen
  • QuickView: alle wichtigen Signalparameter auf Knopfdruck
  • Maskentest: einfach einzustellen, mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
  • FFT: der einfache Weg zur spektralen Analyse mit bis zu 128 Kpunkten
  • Mathematische Funktionen
  • Serielle Busanalyse: hardwarebasiert triggern und decodieren
  • Funktionsgenerator: Gängige Signalformen (DC, Sinus, Rechteck, Puls, Dreieck/Rampe) bis 50 kHz
  • Arbiträrgenerator 8-bit, 978 ksample/s (Option RTC-B6)
  • Voltmeter-Messungen: Dreistellige Anzeige für genaue Spannungsmessungen
  • Komponententester: Messfrequenz mit 50 Hz oder 200 Hz
  • Display: 16,5 cm (6,5") VGA Farbdisplay
  • Display Auflösung: 640 (H) x 480 (V) Pixel
  • Maße: B 285 x H 175 x T 140 mm
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Netzanschluss AC: 100 V bis 240 V, 50 Hz bis 60 Hz / Leistungsaufnahme max. 25 W
  • 3 Jahre Gewährleistung

Lieferumfang
  • Oszilloskop
  • Netzkabel
  • gedruckte Bedienungsanleitung
  • ein Tastkopf je Kanal
  • 1 Digital-Tastkopf
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, oszilloskop 100mhz, Oszilloskope, Scopes, Ocilloskope, Oszi, Keysight, Hameg, Fluke, Pico
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.522,05*
€ 1.609,35*
Frei Haus
ab € 1.518,14*
€ 1.645,17*
Frei Haus
ab € 1.576,45*
€ 1.656,50*
Frei Haus
ab € 1.613,32*
€ 1.705,22*
€ 6,90*
ab € 1.668,02*
€ 1.754,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,35*
€ 1.915,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,59*
€ 1.905,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,22*
€ 1.859,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,09*
€ 1.830,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.522,05*
€ 1.811,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HZ22
ab € 40,42*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B223
ab € 1.007,14*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B222
ab € 695,15*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K3
ab € 170,65*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B6
ab € 166,47*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K1
ab € 172,69*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K2
ab € 170,56*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA11
ab € 16,64*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA13
ab € 1.005,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 832,70*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC03
ab € 833,55*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC10
ab € 4.774,05*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC30
ab € 4.449,60*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZH03
ab € 326,20*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZH10
ab € 534,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.