Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16502 | Milliohm Meter inkl. RS232 4 Kanäle Scanner optional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16502 | Milliohm Meter inkl. RS232 4 Kanäle Scanner optional
16502 | Milliohm Meter inkl. RS232 4 Kanäle Scanner optional
16502 | Milliohm Meter inkl. RS232 4 Kanäle Scanner optional
16502 | Milliohm Meter inkl. RS232 4 Kanäle Scanner optional
Artikel-Nr.:
     269-16502
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     16502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Tischmultimeter
Digital-Multimeter
DMM

Chroma 16502 | Digitales Milliohm-Meter mit einem Messbereich von 0,001 mΩ - 1,9999 MΩ.


DC, gepulst und Trocken-Stromkreis-Prüfstromausgangsantriebsmodi ermöglichen dem Chroma 16502 den sachgemäßen Einsatz bei der Messung des Gleichstromwiderstands für unterschiedliche induktive Komponenten (Drahtspule, Drossel, Transformatorwicklung usw.), Kabel, Metallkontakte (Anschluss, Relaisschalter usw.) und leitende Materialien.

Die A165014-Temperaturkompensationskarte mit A165015 PT100-Temperatursonde misst Widerstandswerte bei Umgebungstemperatur, die mit einem Wärmekoeffizienten korrigiert werden können, sodass die Anzeige entsprechende Widerstandswerte bei anderen Temperaturen mit der Temperaturkorrekturfunktion ausgibt. Es wird die Temperaturzunahme (Δt) bezogen und durch Umwandlung der Widerstandsmessungen und der Umgebungstemperatur mittels der bequemen Temperaturumwandlungsfunktion angezeigt. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Verifizierung von Motorwicklungen oder -spulen, bei denen der maximale Temperaturanstieg bei Anlegung von Strom ermittelt werden muss.

Die gepulste ±-Funktionsanwendung umfasst Netzdrossel, Schalter-/Relaiskontakt, mehradrige, verdrillte Drähte, Metallfolie oder leitendes Material, wärmeempfindliches Material (Sicherung, Thermistorsensor) usw. Die Trocken-Stromkreis-Funktionsanwendung umfasst Schalter-/Relaiskontakt, wärmeempfindliches Material (Sicherung, Thermistorsensor) usw. Die DC+-Funktionsanwendung umfasst hochinduktives DUT, z. B. Primärspule der Transformatormessung (mehrere Wicklungen) mit Messverzögerungsfunktion, um den Prüfstrom zu vermeiden, der während der Prüfdauer vom hochinduktiven DUT erzeugt wird.

Eine Standard-RS-232-Schnittstelle, eine optionale GPIB- & Handler-Schnittstelle, äußerst schnelle und stabile Messfunktionen ermöglichen, dass der Chroma 16502 für die Komponentenbewertung in Fertigungsanlagen und Milliohm-Messungen bei Benchtop-Anwendungen eingesetzt werden kann.


Ausstattung und Highlights
  • 0,001 mΩ - 1,9999MΩ breiter Messbereich mit 4½-stelliger Auflösung
  • Grundgenauigkeit: 0,05 %
  • Impulsprüfstromausgangsmodus dient zur Reduzierung der Anziehung thermischer elektromagnetischer Felder gemessen in Milliohm
  • DC-Prüfstromausgangsmodus dient zur schnellen Messgeschwindigkeit für induktives DUT
  • Trocken-Stromkreis-Prüfstromausgangsmodus (auf max. 20 mV begrenzt) dient zur Messung von Kontaktwiderständen, bei denen die maximale Leerlaufspannung auf 50 mV begrenzt sein muss
  • Temperaturkorrektur (TC-Funktion) unabhängig vom Material oder der Temperatur
  • Nützliche Temperaturwandlungsfunktion für Motor-/ Windungsbewertung
  • 4-Kanal-R-Scan mit Balance-Prüffunktion für Gebläsemotor (kombiniert mit A165017 Option)
  • Standardmäßige RS-232-Schnittstelle
  • Optionale GPIB- & Handler-Schnittstelle
  • Bucketsortfunktion
  • Komparator und Pass/Fail-Alarmsignaltonfunktion
  • Große LCD-Anzeige (240x64-Punktmatrix)
  • Anwenderfreundliche Benutzeroberfläche
  • LabView®-Treiber
  • Maße: B 320 x H 100 x T 346 mm
  • Gewicht: 4,2 kg
  • Anschluss: 90 - 264 V AC, 47 - 63 Hz

Optionen:

  • A110235 GPIB- & Handler-Schnittstelle 
  • A110236 19-Zoll-Rack-Montageset 
  • A113012 Vakuumerzeuger für A165018 
  • A113014 Vakuumpumpe für A165018 
  • A165013 GPIB- und Handler-Schnittstelle mit Temperaturkompensation 
  • A165014 Temperaturkompensationskarte 
  • A165015 PT100 Temperatursonde 
  • A165016 Pin-artige Leitungen 
  • A165017 4-Kanal-R-Scanner 
  • A165018 Prüfvorrichtung für SMD-Netzdrossel 
  • A165019 Pin-artige Leitungen (Kegel) 
  • A165022 Vierpoliges Prüfkabel


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Keysight, Fluke, Hameg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.904,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.050,73*
€ 2.440,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.037,02*
€ 2.424,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.971,44*
€ 2.346,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.934,30*
€ 2.301,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,15*
€ 2.265,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.