Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

182482-0R25 | Kostengünstiges ungeschirmtes Flachbandkabel R6868 (0,25 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182482-0R25 | Kostengünstiges ungeschirmtes Flachbandkabel R6868 (0,25 m)
182482-0R25 | Kostengünstiges ungeschirmtes Flachbandkabel R6868 (0,25 m)
Artikel-Nr.:
     269-182482-0R25
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     182482-0R25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 30cm

NI 182482-0R25 | Kostengünstiges ungeschirmtes Flachbandkabel R6868 (0,25 m).


Das R68F-68F-Kabel wird gelegentlich auch als R68-68 oder RC68-68 bezeichnet. Es ist ein Flachbandkabel, das an 68-polige NI-Datenerfassungsgeräte oder digitale I/O-Geräte angeschlossen wird. Das R68F-68F-Kabel ist in verschiedenen Längen und mit D-SUB- oder VHDCI-Front-End-Anschlüssen erhältlich.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, NI, National, Instruments, Zubehör, PXI, CompactRIO, CompactDAQ, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.