Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197294-01 | NI USB-6225 OEM, Platinen-Kit (ohne Gehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
197294-01 | NI USB-6225 OEM, Platinen-Kit (ohne Gehäuse)
197294-01 | NI USB-6225 OEM, Platinen-Kit (ohne Gehäuse)
Artikel-Nr.:
     269-197294-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     197294-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
Multifunktion

NI 197294-01 | NI USB-6225 OEM, Platinen-Kit (ohne Gehäuse).


Das USB 6225 OEM-Modul ist hier in der Platinen-Version also ohne Gehäuse verfügbar. Das Multifunktions-I/O-Modul bietet 80 massebezogene oder 40 differentielle Analogeingangskanäle, 24 Digital-I/O, zwei Counter/Timer mit 32 bit Auflösung sowie digitale Triggerung. Das Modul beinhaltet kostengünstige, zuverlässige Datenerfassungsfunktionen für eine breite Palette von Anwendungen, darunter einfache Anwendungen in den Bereichen Laborautomation, Forschung und Entwicklung, Designvalidierung/-prüfung und Produktionsprüfung. Der Einsatz ist im US-amerikanischen Spannungsnetz von 120 V vorgesehen. Über SCC- oder SCXI-Signalkonditionierungsmodule (SCC signal conditioning circuit, SCXI Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation) lässt sich das Modul um Funktionen zur Messung von Sensoren und hohen Spannungen ergänzen. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: USB 2.0
  • Mit Gebäuse: Nein
  • Maximale Anzahl massebezogener Analogeingangskanäle: 80
  • Maximale Anzahl differenzieller Analogeingangskanäle: 40
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 250 kS/s
  • Auflösung Analogeingang: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit Analogeingang: 3100 μV
  • Anzahl Analogausgangskanäle: 2
  • Maximale Aktualisierungsrate: 833 kS/s
  • Anzahl bidirektionale Digitalkanäle: 24
  • Anzahl Counter/Timer: 2
  • Gemessenes elektrisches Signal: Spannung
  • FIFO-Puffergröße Analogeingang: 4095 Abtastungen




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.024,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.188,58*
€ 3.794,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.168,96*
€ 3.771,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.085,40*
€ 3.671,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.044,48*
€ 3.622,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.024,18*
€ 3.598,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,53*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,93*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 270,93*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,57*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 419,15*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 419,31*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 419,38*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 420,72*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 539,40*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 537,06*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 539,86*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 540,04*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 977,65*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 984,03*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 990,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.