Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197504-01 | NI USB-6216, M-Serie, busbetrieben, Platinenversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
197504-01 | NI USB-6216, M-Serie, busbetrieben, Platinenversion
197504-01 | NI USB-6216, M-Serie, busbetrieben, Platinenversion
Artikel-Nr.:
     269-197504-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     197504-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal

NI 197504-01 | NI USB-6216, M-Serie, busbetrieben, Platinenversion.


Beim USB 6216 handelt es sich um ein isoliertes Multifunktions-Datenerfassungsgerät der M-Serie in der Platinen-Version ohne Gehäuse. Es bietet 16 massebezogene oder acht differenzielle Analogeingänge mit einer maximalen Abtastrate von 400 kS/s und 16 bit Auflösung, sowie zwei Analogausgangskanäle mit einer maximalen Aktualisierungsrate von 250 kS/s. Außerdem sind 32 Digital-I/O und zwei Counter mit 32 bit Auflösung vorhanden. Das Modul USB 6216 besitzt eine Isolierung von 60 V CAT I für mehr Präzision und Sicherheit. Außerdem bietet es eine Streaming-Technologie, die Anwendern eine bidirektionale Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über USB ermöglicht. Das Gerät eignet sich besonders für Prüf-, Steuer-, Regel- und Designanwendungen, zum Beispiel mobiles Datenloggen, Vor-Ort-Überwachung, In-Vehicle-Datenerfassung, Embedded-OEM-Anwendungen und Projekte in Lehre und Studium. Das USB 6216 besitzt ein leichtes Gehäuse und ist für eine mobile Handhabung busgespeist. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber und das Konfigurationsprogramm NI DAQmx vereinfachen die Konfiguration und Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: USB 2.0
  • Mit Gehäuse: Nein
  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 16
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 8
  • Simultanabtastung: Nein
  • Auflösung des Analogeingangs: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit des Analogeingangs: 2710 μV
  • Anzahl von Analogausgangskanälen: 2
  • Maximale Aktualisierungsrate: 250 kS/s
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 32
  • Anzahl von Countern/Timern: 2
  • Unterstützte Eingangsleistung: Busbetrieben
  • Isolierung des Analogeingangs: 60 V Isolierung Kanal-gegen-Masse
  • FIFO-Puffergröße des Analogeingangs: 4095 Abtastungen




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, handheld, NI, National, Instruments, Multifunktion, I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.173,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.392,89*
€ 2.847,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.376,72*
€ 2.828,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.290,93*
€ 2.726,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.235,14*
€ 2.659,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,72*
€ 2.586,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,70*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 273,32*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 272,60*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,48*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,41*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 420,26*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 421,79*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 422,42*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 420,96*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 422,01*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 539,65*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 538,61*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 537,00*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 540,22*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 541,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.